Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M16X90

  • ERIKS:14274536
  • Fabrikant:8716024031631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,75/ stukexcl. btw

€ 58,98incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
16
Lengte
90 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch