Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M12X70

  • ERIKS:14274532
  • Fabrikant:8716024544889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,13/ stukexcl. btw

€ 21,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
12
Lengte
70 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch