Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M8X70

  • ERIKS:14283356
  • Fabrikant:8716024405142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,80incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
8
Lengte
70 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch