Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M8X55

  • ERIKS:14274067
  • Fabrikant:8716024782786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
8
Lengte
55 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch