Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M24X80

  • ERIKS:14274093
  • Fabrikant:8716024782977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,09/ stukexcl. btw

€ 70,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
24
Lengte
80 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch