Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M16X140

  • ERIKS:14274088
  • Fabrikant:8716024011046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,59/ stukexcl. btw

€ 44,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
16
Lengte
140 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch