Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M12X60

  • ERIKS:14274074
  • Fabrikant:8716024134097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
12
Lengte
60 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch