Eriks

D444B RVS A2 KNEVELSCHROEF M10X70

  • ERIKS:14274070
  • Fabrikant:8716024114464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,85/ stukexcl. btw

€ 13,13incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
10
Lengte
70 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch