Eriks

D440R RVS A4 RING HOUTCONSTRUCTIE M8 I7094 TBV HOUTCONSTRUCTIE BORING ROND

  • ERIKS:23729843
  • Fabrikant:4043377036506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee