€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 440R |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 6.6 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
DIN-norm | 440 |
Uitvoering | Rond gat |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |