Eriks

D440R RVS A2 RING HOUTCONSTRUCTIE M16 I7094 TBV HOUTCONSTRUCTIE BORING ROND

  • ERIKS:23729830
  • Fabrikant:4043377036278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
72 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee