Eriks

D436 RVS A4 SLUITPLAAT VIERKANT M20 VOOR HOUTCONSTRUCTIE

  • ERIKS:23271669
  • Fabrikant:4043377033512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
22 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
60 mm