Eriks

D436 RVS A2 SLUITPLAAT VIERKANT M16 VOOR HOUTCONSTRUCTIE

  • ERIKS:23729786
  • Fabrikant:4043377033444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17.5 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
50 mm