Eriks

D436 EVZ SLUITPLAAT VIERKANT M16 VOOR HOUTCONSTRUCTIE

  • ERIKS:23690115
  • Fabrikant:4043952072530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
17.5 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
50 mm