Eriks

D433 RVS A4 SLUITRING M6 I7092 TBV BIN ZESK CILINDERKOP SCHROEF

  • ERIKS:23729765
  • Fabrikant:4043377033123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092