Eriks

D433 RVS A4 SLUITRING M3 I7092 TBV BIN ZESK CILINDERKOP SCHROEF

  • ERIKS:23729762
  • Fabrikant:4043377033086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092