Eriks

D433 RVS A4 SLUITRING M12 I7092 TBV BIN ZESK CILINDERKOP SCHROEF

  • ERIKS:23729757
  • Fabrikant:4043377033017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092