Eriks

D433 RVS A2 SLUITRING M16 I7092 TBV BIN ZESK CILINDERKOP SCHROEF

  • ERIKS:12489103
  • Fabrikant:4043377032898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092