Eriks

D433 RVS A2 SLUITRING M10 I7092 TBV BIN ZESK CILINDERKOP SCHROEF

  • ERIKS:12489100
  • Fabrikant:4043377032867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092