Eriks

D2093 SCHOTELVEERR 71X36X2,5 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
71 mm
Dikte
2.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer