Eriks

D2093 SCHOTELVEERR 200X102X5,5 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,81/ stukexcl. btw

€ 68,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
102 mm
Buitendiameter
200 mm
Dikte
5.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer