Eriks

D2093 SCHOTELVEERR 180X92X10 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,48/ stukexcl. btw

€ 70,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
92 mm
Buitendiameter
180 mm
Dikte
10 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer