Eriks

D2093 SCHOTELVEERR 160X82X10 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,09/ stukexcl. btw

€ 90,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
82 mm
Buitendiameter
160 mm
Dikte
10 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer