Eriks

D2093 SCHOTELVEERR 100X41X5 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,33/ stukexcl. btw

€ 30,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
41 mm
Buitendiameter
100 mm
Dikte
5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer