Eriks

D2093 RVS SCHOTELVEERR 31,5X16,3X2 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
16.3 mm
Buitendiameter
31.5 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer