Eriks

D2093 RVS SCHOTELVEERR 16X8,2,9 SCHOTELVEERRING

  • ERIKS:11779899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
8.2 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
0.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
2093
Type
Schotelveer