€ 0,84/ stukexcl. btw
€ 1,01incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1481 - ISO 8752 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 10 mm |
Lengte | 20 mm |
DIN-norm | 1481 |
ISO-norm | 8752 |
Type | Spanbus (zware uitvoering) |