Eriks

D1476 KERFNAGEL BOLKOP 6X12 I8746

  • ERIKS:23689588
  • Fabrikant:4043952365939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1476 - ISO 8746
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
6 mm
Lengte
12 mm
DIN-norm
1476
ISO-norm
8746
Type
Bolkopkerfnagel