Eriks

D1476 KERFNAGEL BOLKOP 2X10 I8746

  • ERIKS:23689581
  • Fabrikant:4043952365489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1476 - ISO 8746
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
DIN-norm
1476
ISO-norm
8746
Type
Bolkopkerfnagel