Eriks

D1475 KERFPEN GAFFEL 8X16 I8742

  • ERIKS:23689548
  • Fabrikant:4043952364406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1475 - ISO 8742
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
1475
ISO-norm
8742
Type
Gaffelpen