Eriks

D1475 KERFPEN GAFFEL 6X50 I8742

  • ERIKS:23689545
  • Fabrikant:4043952364321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1475 - ISO 8742
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
DIN-norm
1475
ISO-norm
8742
Type
Gaffelpen