Eriks

D1475 KERFPEN GAFFEL 4X30 I8742

  • ERIKS:23689525
  • Fabrikant:4043952363904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1475 - ISO 8742
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
DIN-norm
1475
ISO-norm
8742
Type
Gaffelpen