Eriks

D1475 KERFPEN GAFFEL 3X20 I8742

  • ERIKS:23689518
  • Fabrikant:4043952363690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1475 - ISO 8742
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
3 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
1475
ISO-norm
8742
Type
Gaffelpen