Eriks

D1474 INSTEEK KERFPEN 6X40 I8741

  • ERIKS:23689479
  • Fabrikant:4043952362440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1474 - ISO 8741
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
6 mm
Lengte
40 mm
DIN-norm
1474
ISO-norm
8741
Type
Insteekkerfpen