Eriks

D1474 INSTEEK KERFPEN 5X20 I8741

  • ERIKS:23689467
  • Fabrikant:4043952362181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1474 - ISO 8741
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
1474
ISO-norm
8741
Type
Insteekkerfpen