€ 0,22/ stukexcl. btw
€ 0,26incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1474 - ISO 8741 |
Materiaal | Automatenstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 1.5 mm |
Lengte | 6 mm |
DIN-norm | 1474 |
ISO-norm | 8741 |
Type | Insteekkerfpen |