Eriks

D1472 DOORSTEEK KERFPEN 8X20 I8745

  • ERIKS:23689406
  • Fabrikant:4043952357682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1472 - ISO 8745
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
1472
ISO-norm
8745
Type
Doorsteekkerfpen