Eriks

D1472 DOORSTEEK KERFPEN 3X30 I8745

  • ERIKS:23689374
  • Fabrikant:4043952357002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,55incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1472 - ISO 8745
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
DIN-norm
1472
ISO-norm
8745
Type
Doorsteekkerfpen