Eriks

D1472 DOORSTEEK KERFPEN 2X10 I8745

  • ERIKS:23689356
  • Fabrikant:4043952356647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1472 - ISO 8745
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
DIN-norm
1472
ISO-norm
8745
Type
Doorsteekkerfpen