€ 0,24/ stukexcl. btw
€ 0,29incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1472 - ISO 8745 |
Materiaal | Automatenstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 2.5 mm |
Lengte | 8 mm |
DIN-norm | 1472 |
ISO-norm | 8745 |
Type | Doorsteekkerfpen |