Eriks

D1472 DOORSTEEK KERFPEN 1,5X10 I8745

  • ERIKS:23689350
  • Fabrikant:4043952356548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1472 - ISO 8745
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
1.5 mm
Lengte
12 mm
DIN-norm
1472
ISO-norm
8745
Type
Doorsteekkerfpen