Eriks

D1471 KERFPEN CONISCH 5X20 I8744

  • ERIKS:23689320
  • Fabrikant:4043952354896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1471 - ISO 8744
Materiaal
Automatenstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
1471
ISO-norm
8744
Type
Conische kerfpen