€ 0,20/ stukexcl. btw
€ 0,24incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1440 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Dikte | 3 mm |
DIN-norm | 1440 |
Uitvoering | Gaffelpen |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 8738 |