€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1440 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Dikte | 2 mm |
DIN-norm | 1440 |
Uitvoering | Gaffelpen |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 8738 |