Eriks

D1440 EVZ RING VOOR GAFFELPEN M5 I8738

  • ERIKS:23689252
  • Fabrikant:4043952351925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
0.8 mm
DIN-norm
1440
Uitvoering
Gaffelpen
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738