Eriks

D1440 EVZ RING VOOR GAFFELPEN M30 I8738

  • ERIKS:23689266
  • Fabrikant:4043952352083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,76incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
5 mm
DIN-norm
1440
Uitvoering
Gaffelpen
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738