€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
Binnendiameter | 21 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 137B |
Uitvoering | Gegolfd |
Type | Veerring |