Eriks

D137B RVS A2 VEERRING GEGOLFD M16 GESLOTEN VEERRING

  • ERIKS:23729599
  • Fabrikant:4043377025319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring