€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
Binnendiameter | 20.2 mm |
Buitendiameter | 33.6 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 128 |
Model | Gewelfd |
Type | Veerring |