Eriks

D128A VEERRING GEWELFD M14 VLAKKE UITEINDEN

  • ERIKS:11761127
  • Fabrikant:4043952055380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Dikte
2.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Model
Gewelfd
DIN-norm
128
Type
Veerring